{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 10,5 mm - 10,9 mm | |
Long. utile L1 | 32 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 105-032-16A-3D | |
Référence fabricant | DCN 105-032-16A-3D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231705 10,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290868 | |
Réf. fabricant | 3202417 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A 10,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 295.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 258.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 3×D | 3×D |
Application de perçage | concave ;convexe ;Perçage en paquet ;Pré-perçage en oblique | Perçage transversal ;Perçage de paquets ;Sortie de perçage en biais ;Pré-perçage en oblique sous condition |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 16 | 16 |
Long. utile L1 | 32 | 33 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |