{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | |
Long. utile L1 | 37 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 125-037-16A-3D | |
Référence fabricant | DCN 125-037-16A-3D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231705 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290806 | |
Réf. fabricant | 3202283 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A 12,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 316.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 273.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 12,5 ;12,9 | 12,5 ;12,99 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 3×D | 3×D |
Application de perçage | concave ;convexe ;Perçage en paquet ;Pré-perçage en oblique | Perçage transversal ;Perçage de paquets ;Sortie de perçage en biais ;Pré-perçage en oblique sous condition |
Long. queue Ls | 48 | 48 |
Long. utile L1 | 37 | 39 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |