HiPer-Drill cutter insert m7 16-X mm

Réf.: 231640 16-X

Echelle de prix:

  • De 1 Piece
    US $ 168.07 / Piece
  • De 5 Piece
    US $ 140.05 / Piece
  • Quantité minimale de commande 3 Piece
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Plage de ⌀ 16,00 mm - 16,99 mm
Nuance HB7530
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 135 degré
pour élément de base réf. 16
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,25 mm/tr
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231640 16-X
EAN / GTIN 4062406636074
Réf. fabricant 231640 16-X

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
Fonte GG(G)
K
80
av. arrosage max.
 

Description

Version:

Vee ground cutter inserts for precise positioning and stable seating.
Concentricity when assembled ≤ 20 µm. For holes up to IT9 accuracy.

Note:

Cutting data applies for the base body 5×D.
Drill pilot holes exclusively with cutter insert of the same type.
Delivery time: 10 working weeks
Minimum order quantity: 3 pieces
Items made to order for a specific customer:
Cancellation only up to a maximum of 3 working days after receipt of order acknowledgement. Items cannot be returned.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier