• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

 Lame de perçage HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 11-Xmm

Réf.: 231640 11-X
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  126.50 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  105.50 / Unité
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Plage de ⌀ 11,00 mm - 11,49 mm
Nuance HB7530
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 135 degré
pour élément de base réf. 11
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,19 mm/tr
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231640 11-X
EAN / GTIN 4062406635985
Réf. fabricant 231640 11-X
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
Fonte GG(G)
K
80
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.
Délai de livraison: 10 semaines ouvrables
Quantité minimum de commande : 3 pièces
Fabrication spéciale personnalisée:
annulation possible max. 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible.