{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO plaquette | BDMT 11T308 | |
Nombre de dents effectif Zeff | 4 | |
Nombre de plaquettes | 24 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 55 mm | |
Longueur de col L1 | 64 mm | |
Longueur totale Ltot | 126 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | BDMT 11T308 | |
Vis pour plaquette | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227453 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526345 | |
Réf. fabricant | THN03910 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° MECH11 40/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 941.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,400.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de plaquettes | 24 | 24 |
Longueur de col L1 | 64 | 69 |
Nombre de dents effectif Zeff | 4 | 4 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 126 | 131 |
Plaquette adaptée | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 |