Il existe une alternative à ce produit

Plaquette de fraisage BDMT 11T308 ER-N3, pour fraises 2 tailles de finition, PR1225, Type: ST1400

Réf.: 227471 ST1400
Remise
13,90 CHF
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BDMT 11T308 ER-N3
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1225
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,09 − 0,16 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227471 ST1400
EAN / GTIN 4960664609437
Réf. fabricant TKB00370
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Les fraises sont équipées du même nombre de plaquettes de type N2 et N3. Respecter l'ordre de positionnement sur le porte-outils.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.