{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO plaquette | BDMT 11T308 | |
Nombre de dents effectif Zeff | 2 | |
Nombre de plaquettes | 10 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 46 mm | |
Longueur de col L1 | 55 mm | |
Longueur totale Ltot | 117 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | BDMT 11T308 | |
Vis pour plaquette | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227453 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526321 | |
Réf. fabricant | THN03903 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MECH11, Queue Weldon, ⌀ D / Zeff: 32/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 555.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 554.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale Ltot | 117 mm | 114 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
⌀ dents DC | 32 mm | 32 mm |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Profondeur de coupe max. ap max | 46 mm | 38 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |