{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur totale Ltot | 30 mm | |
Filetage attachement M | M10 | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 35 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,8 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 14,25 mm | |
Plaquette adaptée | TOMT060508 | |
Vis pour plaquette | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226410 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914234 | |
Réf. fabricant | THN08497 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEV, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 235.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 240.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 231.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 322.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 286.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filetage attachement M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Longueur totale Ltot | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |