{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 15 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | LOMU.. | |
Taille de plaquette | 15 | |
Vis pour plaquette | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225210 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664648696 | |
Réf. fabricant | THN05182 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEW, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 494.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 452.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 517.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | Dressage | Ramping; Ramping; Ramping |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | LOMU.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |