Fraise à dresser à 90° MEW, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm

Réf.: 225210 40/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Tréflage; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Tréflage; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 15 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
Plaquette adaptée LOMU..
Taille de plaquette 15
Vis pour plaquette 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225210 40/4
EAN / GTIN 4960664648672
Réf. fabricant THN05180

Description

Exécution:

Economique grâce aux 4 dents.