SOMT......ER-FL 10

Réf.: 222091 10
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT100420-ER-FL
Type GG
Rayon d'angle 2 mm
Nuance PR1810
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,5 − 2 mm
Nombre de changements/dents 4
Taille de plaquette 10
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222091 10
EAN / GTIN 4960664026883

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie FL (orientée surface) constitue le 1er choix pour l'ébauche sur des machines de faible puissance.
Ne pas utiliser pour le fraisage hélicoïdal, en plongée et le contournage ni sur des parois escarpées.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.