SOMT....20ER-LD 10

Réf.: 222081 10
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT100420-ER-LD
Type INOX
Rayon d'angle 2 mm
Nuance PR1835
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 3,5 mm
Avance fz par dent 0,06 − 1,8 mm
Nombre de changements/dents 4
Taille de plaquette 10
Epaisseur plaquette E 476 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222081 10
EAN / GTIN 4960664029365

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie LD convient également pour les profondeurs de coupe élevées (ap max= 5 mm) et une avance modérée.
Ne pas utiliser pour le fraisage hélicoïdal, en plongée et le contournage ni sur des parois escarpées.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.