{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 43 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,05 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221960 25/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741113 | |
Réf. fabricant | THN07516 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance MFH mini, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 321.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 319.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping |
Type de queue | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | 2,5 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |