{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 57 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,74 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 23,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221960 32/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741144 | |
Réf. fabricant | THN07522 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance MFH mini 32/5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 316.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 514.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 |
Filetage attachement M | M16 | M16 | M16 |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | XD.. 070308 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 25 mm | 19 mm | 26 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 57 mm | 51 mm | 58 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |