Fraise finition, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/5mm

Réf.: 212534 25/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2,5 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
Filetage attachement M M12
Plaquette adaptée CPHX 0602..
Jeu de vis pour plaquettes 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212534 25/5
EAN / GTIN 4062406098711
Réf. fabricant 212534 25/5

Description

Exécution:

Fraise finition de précision pour un usinage de pré-finition et de finition extrêmement efficace. Grâce à une géométrie Wiper améliorée, permet d'obtenir d'excellentes qualités d'état de surface dans la qualité abrasive. Très grand gain de temps grâce à un saut de ligne important et une avance par dent élevée.

Utilisation:

Outil classique dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,0 avec embout 674252 réf. 7IP.