Fraise grande avance 7792VX, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 35/3mm

Réf.: 221905 35/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 35 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
⌀ D3 20 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Longueur totale Ltot 43 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 55 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 68 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,74 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 19,3 mm
Plaquette adaptée XD.. 0904
Taille de plaquette 09
Vis pour plaquette 229918 (T15; 2,1 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221905 35/3
EAN / GTIN 2050002058545
Réf. fabricant UKNS079211

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance 7792VX, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 35/3mm

Fraise grande avance 7792VX, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 35/3mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  457.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  334.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  301.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3 3
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
Plaquette adaptée XD.. 0904 XD.. 09T308 XDM.090416
Type de queue avec filetage avec filetage avec filetage
⌀ dents DC 35 mm 35 mm 35 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 55 mm 54 mm 58 mm
Longueur de plongée oblique L pour αmax 19,3 mm 18,5 mm 20,43 mm