Pince de serrage ER DUO-LOCK DL20

Réf.: 220389 DL20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER 32
Norme ISO 15488-B
Interface DUO-LOCK DL20
L2 10 mm
A 19 mm
⌀ D2 19,3 mm
Couple recommandé 80 Nm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220389 DL20
EAN / GTIN 4034221156235
Réf. fabricant 81.320.0190.DL20

Description

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER Haimer ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.