Pince de serrage ER DUO-LOCK DL16

Réf.: 220389 DL16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support ER 32
    Norme ISO 15488-B
    Interface DUO-LOCK DL16
    L2 8 mm
    A 17 mm
    ⌀ D2 15,5 mm
    Couple recommandé 60 Nm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 220389 DL16
    EAN / GTIN 4034221156228
    Réf. fabricant 81.320.0170.DL16

    Description

    Remarque(s):

    Les pinces de serrage ER Haimer ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.