Pince de serrage ER DUO-LOCK DL12

Réf.: 220389 DL12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER 32
Norme ISO 15488-B
Interface DUO-LOCK DL12
L2 6 mm
A 15 mm
⌀ D2 11,5 mm
Couple recommandé 30 Nm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220389 DL12
EAN / GTIN 4034221156211
Réf. fabricant 81.320.0150.DL12

Description

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER Haimer ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.