Rallonge DUO-LOCK cylindrique en acier, courte SAFE-LOCK DL20

Réf.: 220370 DL20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface DUO-LOCK DL20
⌀ queue Ds 20 mm
Arrosage interne oui
⌀ D2 19,3 mm
Longueur totale L 80 mm
L2 10 mm
Couple recommandé 80 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220370 DL20
EAN / GTIN 4034221150035
Réf. fabricant 75.201.DL20.1

Description

Exécution:

Revêtement pour un frettage/défrettage optimal.