Rallonge DUO-LOCK cylindrique en acier, courte SAFE-LOCK DL12

Réf.: 220370 DL12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface DUO-LOCK DL12
⌀ queue Ds 12 mm
Arrosage interne oui
⌀ D2 11,5 mm
Longueur totale L 65 mm
L2 6 mm
Couple recommandé 30 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220370 DL12
EAN / GTIN 4034221149909
Réf. fabricant 75.121.DL12.1

Description

Exécution:

Revêtement pour un frettage/défrettage optimal.