Rallonge DUO-LOCK cylindrique en acier, courte SAFE-LOCK DL10

Réf.: 220370 DL10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface DUO-LOCK DL10
⌀ queue Ds 10 mm
Arrosage interne oui
⌀ D2 9,6 mm
Longueur totale L 55 mm
L2 5 mm
Couple recommandé 20 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220370 DL10
EAN / GTIN 4034221149862
Réf. fabricant 75.100.DL10.1

Description

Exécution:

Revêtement pour un frettage/défrettage optimal.