SNHX 1203 neutre UNI

Réf.: 218591 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  26.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  22.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1103
Type UNI
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Epaisseur plan de travail 3,2 mm
Pour largeur de rainure ap 6 mm
Chanfrein réalisable 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218591 UNI
EAN / GTIN 4045197656421
Réf. fabricant 218591 UNI

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :