SNHX 1203 neutre, Type: ST900

Réf.: 218591 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  26.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  22.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1103
Type ST900
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,08 mm
Epaisseur plan de travail 3,2 mm
Pour largeur de rainure ap 6 mm
Chanfrein réalisable 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218591 ST900
EAN / GTIN 4045197656391
Réf. fabricant 218591 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.