Fraises 3tailles avec filetage Largeur ap = 6 mm 63 mm

Réf.: 218544 63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 63 mm
    Nombre de dents effectif Zeff 3
    Nombre de plaquettes 6
    Largeur ap 6 mm
    Type de queue avec filetage
    Arrosage interne non
    Changement d'outil PowerCard
    Profondeur d'entaille max. ae max 14 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Longueur totale Ltot 35 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Filetage attachement M M16
    Plaquette adaptée SNHX
    Code ISO plaquette SN.. 1203
    Jeu de vis pour plaquettes 219950 (IP15; 2,2 Nm)
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218544 63
    EAN / GTIN 4045197850010
    Réf. fabricant 218544 63

    Description

    Exécution:

    Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

    Utilisation:

    Pour le rainurage et l’entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

    Remarque(s):

    Fraise 3 tailles jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l’embout 674252 réf. IP15.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes