Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette Acier, largeur ap = 2,2 mm 160/15 mm

Réf.: 218426 160/15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 160 mm
Nombre de dents Z 15
Type de queue avec alésage
Arrosage interne non
Profondeur d'entaille max. ae max 40 mm
⌀ col d1 80 mm
⌀ support de base d2 80 mm
Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm 65 mm
Longueur totale Ltot pour ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ fixation 40 mm
Plaquette adaptée XC.. 1119
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218426 160/15
EAN / GTIN 4045197533975
Réf. fabricant 218426 160/15

Description

Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.