Plaquette Largeur 2,2 mm ST900

Réf.: 218460 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
128 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ST900
Rayon d'angle 0,2 mm
Type d'outils Carbure
Nuance HB7535
Avance fz 0,1 mm
Nombre de changements/dents 1
Tolérance ap − 0 / + 0,3 mm
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218460 ST900
EAN / GTIN 4045197648259
Réf. fabricant 218460 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
135
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour fraises 3 tailles 218408218444 et lames de tronçonnage 273560.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.