{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 26 mm | |
⌀ col d1 | 48 mm | |
⌀ support de base d2 | 48 mm | |
Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm | 52 mm | |
Longueur totale Ltot pour ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | XC.. 1119 | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 218426 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197533951 | |
Réf. fabricant | 218426 100/8 |