Fraise 3 tailles/à tronçonner avec filetage HSS, largeur ap= 2,2 mm 50/4 mm

Réf.: 218417 50/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 50 mm
    Nombre de dents Z 4
    Largeur ap 2,2 mm
    Type de queue avec filetage
    Type d'outils HSS
    Arrosage interne non
    Profondeur d'entaille max. ae max 12,75 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm 31,4 mm
    Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm 32 mm
    ⌀ D2 25 mm
    Filetage attachement M M12
    Plaquette adaptée XC.. 1119
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218417 50/4
    EAN / GTIN 4062406239411
    Réf. fabricant 218417 50/4

    Description

    Utförande:

    Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.
    Speciellt för användning i djupa hålrum.

    Användningsdata:

    För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

    Observera:

    Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

    Anmärkning:

    Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
    HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes