Fraise 3 tailles/à tronçonner avec filetage HSS, largeur ap= 2,2 mm 63/4 mm

Réf.: 218417 63/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 4
Largeur ap 2,2 mm
Type de queue avec filetage
Type d'outils HSS
Arrosage interne non
Profondeur d'entaille max. ae max 15,75 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm 33,4 mm
Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm 40 mm
⌀ D2 29 mm
Filetage attachement M M16
Plaquette adaptée XC.. 1119
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218417 63/4
EAN / GTIN 4062406239428
Réf. fabricant 218417 63/4

Description

Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.
Spécialement conçue pour une utilisation dans des cavités profondes.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop