Plaquette de fraisage 16-12

Réf.: 218131 16-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filets au pouce Prix unitaire TTC
  • Angle de flanc: 55
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pas de filetage 1,587 mm
    Nuance HB7720
    Type d'outils Carbure
    Angle de flanc 55 degré
    Taille plaquette 11 mm
    Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 0,05 mm
    Avance fz dans l'INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
    Revêtement TiCN
    Filets au pouce 12 - 16
    Nombre de dents Z 1
    Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur; Extérieur
    Pour filetages 1 5/8-16; 1 5/8-12
    Sens de la coupe à droite et à gauche
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218131 16-12
    EAN / GTIN 4062406245368
    Réf. fabricant 218131 16-12

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    140
    Alu (à copeaux courts)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Acier < 500 N/mm²
    P
    120
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Fonte GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Taille de plaquette 11.

    Utilisation:

    Pour filetages intérieurs et extérieurs 55° suivant la norme B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :