Fraise à fileter à plaquettes 21 mm

Réf.: 218110 21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec le type d'alésage: Trou borgne; Trou débouchant
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
    Sens de la coupe Gauche et droit
    Type de queue avec filetage
    Arrosage interne oui
    Taille plaquette 11
    Nombre de dents Z 2
    Filetage M8
    ⌀ effectif D 20,75 mm
    ⌀ moyeu D1 14,1 mm
    Longueur totale Ltot 19,2 mm
    Longueur de col L1 14 mm
    L2 5,2 mm
    Vis pour plaquette 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
    Nombre de goujures 2
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218110 21
    EAN / GTIN 4062406245221
    Réf. fabricant 218110 21

    Description

    Utilisation:

    • Pour grands filetages profonds.
    • Pour filetages intérieurs cylindriques; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
    • Pour taraudages débouchants et borgnes.
    • Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
    • Pression de coupe faible.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes