Plaquette de fraisage 11-7

Réf.: 218131 11-7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filets au pouce Prix unitaire TTC
  • Angle de flanc: 55
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 2,309 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Angle de flanc 55 degré
Taille plaquette 11 mm
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 0,05 mm
Avance fz dans l'INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Revêtement TiCN
Filets au pouce 7 - 11
Nombre de dents Z 1
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur; Extérieur
Pour filetages 7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218131 11-7
EAN / GTIN 4062406245375
Réf. fabricant 218131 11-7

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taille de plaquette 11.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs et extérieurs 55° suivant la norme B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :