Fraise circulaire (sans plaquette) 25XL

Réf.: 217405 25XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de plaque 01
⌀ alésage min. D 23 mm
Matériau fraise Carbure
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ int. d1 16 mm
Profondeur coupe max. Smax 3 mm
Longueur totale Ltot 148,58 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Type de queue cylindrique
Jeu de vis de serrage 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Profondeur de filetage 76,25 mm
Type de produit Fraise circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217405 25XL
EAN / GTIN 4045197216953
Réf. fabricant 217405 25XL

Description

Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.