{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de plaque | 03 | |
⌀ alésage min. D | 10,6 mm | |
Matériau fraise | Carbure | |
Arrosage interne | non | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ int. d1 | 7,4 mm | |
Profondeur coupe max. Smax | 1,6 mm | |
Longueur de col L1 | 34,2 mm | |
Longueur totale Ltot | 74,2 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 10 mm | |
Type de queue | Weldon | |
Jeu de vis de serrage | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Type de produit | Fraise circulaire |
Référence article | 217405 11L | |
EAN / GTIN | 4045197216915 | |
Réf. fabricant | 217405 11L |