Fraise circulaire (sans plaquette), Carbure, Type: 11XL

Réf.: 217405 11XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de plaque 03
⌀ alésage min. D 10,6 mm
Matériau fraise Carbure
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ int. d1 8 mm
Profondeur coupe max. Smax 1,25 mm
Longueur totale Ltot 77,66 mm
⌀ queue Ds h6 8 mm
Type de queue cylindrique
Jeu de vis de serrage 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Profondeur de filetage 40 mm
Type de produit Fraise circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217405 11XL
EAN / GTIN 4045197216922
Réf. fabricant 217405 11XL

Description

Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.