Fraise à chanfreiner à 45° 6

Réf.: 216550 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Angle de chanfreinage en poussant: 90
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de queue Queue Weldon
    Angle de chanfreinage en poussant 90 degré
    Angle d'attaque κ 45 degré
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Nombre de dents Z 2
    ⌀ D 6,2 mm
    ⌀ chanfreinage max. Dmax 21 mm
    Longueur de col L1 35 mm
    Longueur totale Ltot 90 mm
    ⌀ queue Ds h6 20 mm
    Plaquette adaptée 260982 HB725-1
    Vis pour plaquette 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 216550 6
    EAN / GTIN 4045197685513
    Réf. fabricant 216550 6

    Description

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes