Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, Type: 1

Réf.: 216550 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Angle de chanfreinage en poussant: 90
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue Queue Weldon
Angle de chanfreinage en poussant 90 degré
Angle d'attaque κ 45 degré
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 1
⌀ D 1,2 mm
⌀ chanfreinage max. Dmax 16 mm
Longueur de col L1 20 mm
Longueur totale Ltot 70 mm
⌀ queue Ds h6 12 mm
Plaquette adaptée 260982 HB725-1
Vis pour plaquette 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216550 1
EAN / GTIN 4045197685506
Réf. fabricant 216550 1

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.