SDLT 090308 EN UNI

Réf.: 216410 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SDLT 090308 EN
Type UNI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7535
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216410 UNI
EAN / GTIN 4045197319814
Réf. fabricant 216410 UNI

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
100
Fonte GG(G)
K
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes de fraisage robustes, frittées avec précision, avec brise-copeaux positif. Surfaces planes et d’appui rectifiées avec précision.