Fraise à chanfreiner à 45° 33,5 mm

Réf.: 216102 33,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de chanfreinage en tirant: 45
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 33,5 mm
    Type de queue avec filetage
    Angle de chanfreinage en tirant 45 degré
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Nombre de dents Z 5
    ⌀ insertion min. Dmin 46 mm
    ⌀ chanfreinage max. Dmax 45,8 mm
    Longueur de col L1 24 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Longueur totale Ltot 40 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    Filetage attachement M M16
    Plaquette adaptée SD.. 090308
    Jeu de vis pour plaquettes 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 216102 33,5
    EAN / GTIN 4045197469953
    Réf. fabricant 216102 33,5

    Description

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes