Fraise à chanfreiner à 45° 17,5 mm

Réf.: 216102 17,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Angle de chanfreinage en tirant: 45
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 17,5 mm
Type de queue avec filetage
Angle de chanfreinage en tirant 45 degré
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 3
⌀ insertion min. Dmin 30 mm
⌀ chanfreinage max. Dmax 29,8 mm
Longueur de col L1 18 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
Longueur totale Ltot 30 mm
⌀ D2 17,7 mm
Filetage attachement M M10
Plaquette adaptée SD.. 090308
Jeu de vis pour plaquettes 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216102 17,5
EAN / GTIN 4045197469922

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier