{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Power Tang | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur totale Ltot | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215962 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939999 | |
Réf. fabricant | 215962 25/4 |