{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Tang | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
Longueur de col L1 | 25 mm | |
Longueur totale Ltot | 78 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215954 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939869 | |
Réf. fabricant | 215954 16/2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas étroit 16/2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 337.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 224.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 216.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 150.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur de col L1 | 25 | 37 | 37 | 37 |
Longueur totale Ltot | 78 | 85 | 85 | 85 |
Plaquette adaptée | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. |
⌀ dents DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ queue Ds h6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |