Fraise à dresser à 90° 40/6 mm

Réf.: 215853 40/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Méthode d'usinage: MTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 40 mm
    Nombre de dents Z 6
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Dressage
    Méthode d'usinage MTC
    Longueur totale Ltot 40 mm
    ⌀ fixation 16 mm
    ⌀ D3 37 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 77 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 78 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,41 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 34,85 mm
    Plaquette adaptée AP.. 1003..
    Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215853 40/6
    EAN / GTIN 4062406395001
    Réf. fabricant 215853 40/6

    Description

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes