Fraise à dresser à 90° 100/12 mm

Réf.: 215850 100/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 100 mm
Nombre de dents Z 12
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 32 mm
⌀ D3 97 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 197 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 198 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,15 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 94,85 mm
Plaquette adaptée AP.. 1003..
Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215850 100/12
EAN / GTIN 4045197281234
Réf. fabricant 215850 100/12

Description

Exécution:

Avec alésage pour vissage.

Utilisation:

Utilisation universelle dans tous les matériaux.
  • Détourage et rainurage, copiage vers l’intérieur, interpolation hélicoïdale, fraisage-perçage par interpolation.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.
  • Remplacer les vis de serrage des plaquettes après une longue utilisation. Ne les utiliser que si elles sont bien graissées (p. ex. avec de la pâte au cuivre).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes