Fraise à dresser à 90° 25/2 mm

Réf.: 215840 25/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 25 mm
    Type de queue Queue Weldon
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Ramping
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage MTC
    Changement d'outil PowerCard
    Nombre de dents effectif Zeff 2
    Nombre de plaquettes 3
    Profondeur de coupe max. ap max 19 mm
    Longueur de col L1 50 mm
    L2 9 mm
    Longueur totale Ltot 110 mm
    ⌀ queue Ds h6 25 mm
    Plaquette adaptée AP.. 1003..
    Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215840 25/2
    EAN / GTIN 4045197702845
    Réf. fabricant 215840 25/2

    Description

    Utilisation:

    Utilisation universelle dans tous les matériaux.
    • Détourage et rainurage, copiage vers l’intérieur, interpolation hélicoïdale, fraisage-perçage par interpolation.

    Pour le perçage et l’usinage de rainures.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.
    • Remplacer les vis de serrage des plaquettes après une longue utilisation. Ne les utiliser que si elles sont bien graissées (p. ex. avec de la pâte au cuivre).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes