{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de col L1 | 49 mm | |
Longueur totale Ltot | 105 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 47 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,72 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 19,85 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1003.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215803 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406396541 | |
Réf. fabricant | 215803 25/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° 25/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 233.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 357.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Longueur de col L1 | 49 | 49 |
Longueur totale Ltot | 105 | 105 |
⌀ dents DC | 25 | 25 |
Méthode d'usinage | MTC | MTC |
⌀ D3 | 22 | 22 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 19,85 | 19,85 |