{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plaquette adaptée | AP.. 1604.. | |
Angle γ | 50 degré | |
Type de queue | avec alésage | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents effectif Zeff | 3 | |
Nombre de plaquettes | 6 | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ min. D | 35 mm | |
⌀ max. D1 | 73 mm | |
Larg. de chanfrein possible b | 18 mm | |
Long. de chanfrein l | 30 mm | |
Hteur de chanfrein possible h | 23 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Avance par dent pour hmax | 0,13 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 215700 50 | |
EAN / GTIN | 4045197708168 |