• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Fraise à chanfreiner avec alésage, pour plaquettes AP.., Angle γ: 45degré

Réf.: 215700 45
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle γ (degré) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaquette adaptée AP.. 1604..
Angle γ 45 degré
Type de queue avec alésage
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de plaquettes 6
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ min. D 35 mm
⌀ max. D1 77,8 mm
Larg. de chanfrein possible b 21,4 mm
Long. de chanfrein l 30 mm
Hteur de chanfrein possible h 21,4 mm
⌀ fixation 27 mm
Avance par dent pour hmax 0,14 mm
Jeu de vis pour plaquettes 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215700 45
EAN / GTIN 4045197410528
Réf. fabricant 215700 45
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

  • Plaquettes recommandées pour le chanfreinage : 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • L’utilisation d’autres plaquettes peut entraîner une réduction de la durée de vie et de la qualité d’état de surface.
  • Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l’embout 674252 réf. 15IP.