Il existe une alternative à ce produit

APGT 1604 PDTR, HB7805, Type: ALU

Réf.: 215730 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APGT 1604 PDTR
Type ALU
Nuance HB7805
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,18 mm
Epaisseur plan de travail 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215730 ALU
Réf. fabricant 215730 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1200
Alu (à copeaux courts)
N
1000
Alu > 10% Si
N
450
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.